Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 12 m6 x 45 S
Rubix:d632471
EAN:4043952005866

Detalii produs : 70000120045 REYHER - 70000120045 REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 12 m6 x 45 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1042,5 g |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
