Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 16 m6 x 36 S
Rubix:d628295

Detalii produs : 70000160036 REYHER - 70000160036 REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 16 m6 x 36 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1507,5 g |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
