Referințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 5 m6 x 20 S
Rubix:d633944

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 5 m6 x 20 S REYHER - DIN 6325 Stahl 5 m6 x 20 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 5 m6 x 20 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 308 g |
|---|---|
| Diametru | 5 mm |
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
