Stift cilindric Reyher DIN 6325 Stahl 12 m6 x 120 S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 12 m6 x 120 S
Rubix:d632850
EAN:4043952472620

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 12 m6 x 120 S REYHER - DIN 6325 Stahl 12 m6 x 120 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 12 m6 x 120 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1070 g |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
