Referințe
Reyher:DIN 6325 Stahl 6 m6 x 22 S
Rubix:d633616

Detalii produs : DIN 6325 Stahl 6 m6 x 22 S REYHER - DIN 6325 Stahl 6 m6 x 22 S REYHER
DIN 6325 steel, hardened m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 6 m6 x 22 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Diametru | 6 mm |
| Lungime | 22 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
