Referințe
Reyher:DIN 7979 Stahl D 8 x 18 S
Rubix:d633584

Detalii produs : DIN 7979 Stahl D 8 x 18 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 8 x 18 S REYHER
DIN 7979 steel type D/m6 Parallel pins with internal thread, hardened, tolerance m6 - dimension: D 8 x 18 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57,6 g |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Lungime | 18 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
