Referințe
Reyher:DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S
Rubix:d628843

Detalii produs : DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 80 S REYHER
DIN 7979 steel type D/m6 Parallel pins with internal thread, hardened, tolerance m6 - dimension: D 6 x 80 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 452,5 g |
|---|---|
| Diametru | 6 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
