Referințe
Reyher:DIN 7979 Stahl D 20 x 45 S
Rubix:d634347

Detalii produs : DIN 7979 Stahl D 20 x 45 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 20 x 45 S REYHER
DIN 7979 steel type D/m6 Parallel pins with internal thread, hardened, tolerance m6 - dimension: D 20 x 45 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Diametru | 20 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
