Referințe
Reyher:ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S
Rubix:d633524

Detalii produs : ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHER - ISO 2338 9S20K 2 m6 x 10 S REYHER
ISO 2338 steel m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 2 m6 x 10 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametru | 2 mm |
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
