Referințe
Reyher:ISO 2338 9S20K 6 m6 x 32 S
Rubix:d634708
EAN:4043952384220

Detalii produs : ISO 2338 9S20K 6 m6 x 32 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 32 S REYHER
ISO 2338 steel m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 6 m6 x 32 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 730 g |
|---|---|
| Diametru | 6 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
