Stift cilindric Reyher ISO 8734 Stahl 4 m6 x 40 -A S
Stift cilindric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8734 Stahl 4 m6 x 40 -A S
Rubix:d634356
EAN:4043952574812

Detalii produs : ISO 8734 Stahl 4 m6 x 40 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 4 m6 x 40 -A S REYHER
ISO 8734 steel, hard. type A Parallel pins, tolerance m6, through-hardened - dimension: 4 m6 x 40 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Diametru | 4 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
