Stift canelat Reyher DIN 1472 1.4305 2 x 14 rostfrei A 1 S
Stift canelat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1472 1.4305 2 x 14 rostfrei A 1 S
Rubix:d634187
EAN:4043952358399

Detalii produs : DIN 1472 1.4305 2 x 14 rostfrei A 1 S REYHER - DIN 1472 1.4305 2 x 14 rostfrei A 1 S REYHER
DIN 1472 A 1 Grooved pins, half length taper grooved - dimension: 2 x 14 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametru | 2 mm |
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A1 |
| Standard | DIN 1472 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
