Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 2 x 16 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 2 x 16 S
Rubix:d631336

Detalii produs : 14810000020016 REYHER - 14810000020016 REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 2 x 16 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2 mm |
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
