Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 4 x 12 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 4 x 12 S
Rubix:d634155

Detalii produs : 14810000040012 REYHER - 14810000040012 REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 4 x 12 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
