Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 10 x 50 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 10 x 50 S
Rubix:d629812

Detalii produs : 14810000100050 REYHER - 14810000100050 REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 10 x 50 PU=S (250 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4600 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
