Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 28 x 36 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 28 x 36 S
Rubix:d633777

Detalii produs : DIN 1481 Federstahl 28 x 36 S REYHER - DIN 1481 Federstahl 28 x 36 S REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 28 x 36 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1016 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
