Manșon de prindere Reyher DIN 1481 Federstahl 4,5 x 20 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 1481 Federstahl 4,5 x 20 S
Rubix:d633726

Detalii produs : 14810000045020 REYHER - 14810000045020 REYHER
DIN 1481 spring steel Spring type straight pins (clamping sleeves), slotted, heavy duty - dimension: 4,5 x 20 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
