Manșon de prindere Reyher DIN 7343 Federstahl 3 x 18 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7343 Federstahl 3 x 18 S
Rubix:d633580

Detalii produs : DIN 7343 Federstahl 3 x 18 S REYHER - DIN 7343 Federstahl 3 x 18 S REYHER
DIN 7343 spring steel Spring-type straight pins, coiled, standard duty - dimension: 3 x 18 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Lungime | 18 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
