Manșon de prindere Reyher DIN 7346 Federstahl 12 x 40 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7346 Federstahl 12 x 40 S
Rubix:d630449

Detalii produs : DIN 7346 Federstahl 12 x 40 S REYHER - DIN 7346 Federstahl 12 x 40 S REYHER
DIN 7346 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 12 x 40 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 567 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
