Manșon de prindere Reyher DIN 7346 Federstahl 16 x 18 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7346 Federstahl 16 x 18 S
Rubix:d633675

Detalii produs : DIN 7346 Federstahl 16 x 18 S REYHER - DIN 7346 Federstahl 16 x 18 S REYHER
DIN 7346 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 16 x 18 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lungime | 18 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
