Manșon de prindere Reyher ISO 8752 Federstahl 5 x 22 galv. verzinkt gal Zn S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8752 Federstahl 5 x 22 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634828

Detalii produs : ISO 8752 Federstahl 5 x 22 Zn S REYHER - ISO 8752 Federstahl 5 x 22 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
ISO 8752 spring steel zinc plated Spring-type straight pins, slotted, heavy duty - dimension: 5 x 22 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 207 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lungime | 5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
