Manșon de prindere Reyher ISO 8752 Federstahl 5 x 36 galv. verzinkt gal Zn S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 8752 Federstahl 5 x 36 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635224

Detalii produs : ISO 8752 Federstahl 5 x 36 Zn S REYHER - ISO 8752 Federstahl 5 x 36 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
ISO 8752 spring steel zinc plated Spring-type straight pins, slotted, heavy duty - dimension: 5 x 36 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1695 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lungime | 5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
