Manșon de prindere Reyher ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S
Rubix:d633810

Detalii produs : ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S REYHER - ISO 13337 Federstahl 8 x 22 S REYHER
ISO 13337 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 8 x 22 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 258 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Lungime | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere