Manșon de prindere Reyher ISO 13337 Federstahl 10 x 30 S
Manșon de prindere Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 13337 Federstahl 10 x 30 S
Rubix:d633589

Detalii produs : ISO 13337 Federstahl 10 x 30 S REYHER - ISO 13337 Federstahl 10 x 30 S REYHER
ISO 13337 spring steel Spring-type straight pins, slotted, light duty - dimension: 10 x 30 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 607 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
