Stift taiat Reyher DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Stift taiat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d628268



Detalii produs : DIN 94 Stahl 4 x 40 Zn S REYHER - DIN 94 Stahl 4 x 40 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 94 steel zinc plated Split pins - dimension: 1 x 6 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2045 g |
|---|---|
| Diametru | 4 mm |
| Lungime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
Lungime
40 mm
