Referințe
Reyher:DIN 3017 A 4 20- 32/ 9 C7 -W5
Rubix:d815073
Producator:030179410320009
EAN:4043952395431

Detalii produs : DIN 3017 A 4 20- 32/ 9 C7 -W5 REYHER - DIN 3017 A 4 20- 32/ 9 C7 -W5 REYHER
DIN 3017 A 4 (W5) type A Hose clamps, with worm gear drive - dimension: 20- 32/ 9 C7 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1490 g |
|---|---|
| Model | din 3017 |
| Diametru | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
