Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 6899 Stahl BF 7 / RW 8 galv. verzinkt gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6899 Stahl BF 7 / RW 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634858
EAN:4043952484081




rezumat tehnic
| Standard | DIN 6899 |
|---|---|
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
Detalii produs : DIN 6899 Stahl BF 7 / RW 8 Zn S REYHER - DIN 6899 Stahl BF 7 / RW 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6899 steel type BF zinc plated Thimbles, medium heavy, with deep groove for fibre ropes - dimension: BF 7 / RW 8 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3000 g |
|---|---|
| Standard | DIN 6899 |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere