Nit orb Reyher ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 3 x 6 S
Nit orb Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 3 x 6 S
Rubix:d635281

Detalii produs : ART 88402 FLAKO A 3 x 6 S REYHER - ART 88402 Blindniete Alu/St. verz. FLAKO A 3 x 6 S REYHER
article 88402 rivet Al A mandrel steel, ZP Open-end blind rivets with break pull mandrel, DIN 7337/ISO 15977, protruding head - dimension: 3 x 6 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 545 g |
|---|---|
| Diametru | 3 mm |
| Lungime | 6 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
