Oțel pentru chei Reyher DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 32 A 4 S
Oțel pentru chei Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 32 A 4 S
Rubix:d633691
EAN:4043952482773
Detalii produs : DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 32 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 32 A 4 S REYHER
DIN 6885 A 4 type A Parallel keys, deep pattern, round-ended (without holes) - dimension: A 10 x 8 x 32 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 188 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


