Reținere și inel cu arc SCHNORR® R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5
Reținere și inel cu arc SCHNORR®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SCHNORR®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5
Rubix:d634435


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5 - R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 0.6 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere