Reținere și inel cu arc SCHNORR® SCHNORR8X13
Reținere și inel cu arc SCHNORR®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SCHNORR®:SCHNORR8X13
Rubix:d634414
Producator:881200040080000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : SCHNORR8X13 - SCHNORR8X13
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 0.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere