Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher M16 DIN 7349
Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:M16 DIN 7349
Rubix:d632015
EAN:4043952511121


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 40 mm |
Detalii produs : M16 DIN 7349 REYHER - M16 DIN 7349 REYHER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Standard | DIN 7349 |
| Diametru metric | M17 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere