Reținere și inel cu arc SCHNORR® VS 16 ART 88121 A2
Reținere și inel cu arc SCHNORR®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SCHNORR®:VS 16 ART 88121 A2
Rubix:d634423

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
Detalii produs : VS 16 ART 88121 A2 SCHNORR - VS 16 ART 88121 A2 SCHNORR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere