Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant A360-315J47-Z12D19
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A360-315J47-Z12D19
Rubix:d678791
Producator:5722813



Detalii produs : A360-315J47-Z12D19 SANDVIK - A360-315J47-Z12D19 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 47.625 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | flanșă |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
