Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant A360-500J47-Z24E28
Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A360-500J47-Z24E28
Rubix:d693190
Producator:5723069



Detalii produs : A360-500J47-Z24E28 SANDVIK - A360-500J47-Z24E28 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Z | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul cozii | 47.625 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | flanșă |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
