Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNGP120408S05F
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNGP120408S05F
Rubix:d688246



Detalii produs : CNGP120408S05F SANDVIK - CNGP120408S05F SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | s05f |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 12.89 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
