Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CPMT09T308-PM4215
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CPMT09T308-PM4215
Rubix:d668705
Producator:5726263
EAN:12225824



Detalii produs : CPMT09T308-PM4215 SANDVIK - CPMT09T308-PM4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 8.9 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
