Mașină de filetat Sandvik Coromant EP03PM3.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP03PM3.5
Rubix:d698270
Producator:6162517




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3.5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP03PM3.5 SANDVIK - EP03PM3.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3.5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 10.8 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere