Mașină de filetat Sandvik Coromant EP09PM18
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP09PM18
Rubix:d682988
Producator:6162363




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP09PM18 SANDVIK - EP09PM18 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere