Mașină de filetat Sandvik Coromant EP13PAM12X1.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP13PAM12X1.5
Rubix:d661188
Producator:6162423
EAN:26162423




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP13PAM12X1.5 SANDVIK - EP13PAM12X1.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 12 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 23 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere