Mașină de filetat Sandvik Coromant EP13PM20X1.0
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP13PM20X1.0
Rubix:d677788
Producator:6162573




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP13PM20X1.0 SANDVIK - EP13PM20X1.0 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 24 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere