Mașină de filetat Sandvik Coromant EP13PM4X.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP13PM4X.5
Rubix:d642014
Producator:6162534




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP13PM4X.5 SANDVIK - EP13PM4X.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 4 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 12 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere