Mașină de filetat Sandvik Coromant EP33PA1/4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP33PA1/4
Rubix:d689630
Producator:6162557



Detalii produs : EP33PA1/4 SANDVIK - EP33PA1/4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 15 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 28 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
