Mașină de filetat Sandvik Coromant EX00M5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX00M5
Rubix:d656080
EAN:26181486




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX00M5 SANDVIK - EX00M5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere