Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PM20
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PM20
Rubix:d657033
Producator:6162415




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PM20 SANDVIK - EX03PM20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 25 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere