Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PM4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PM4
Rubix:d647802
Producator:6162387




rezumat tehnic
| Filetare | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
Detalii produs : EX03PM4 SANDVIK - EX03PM4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 6.7 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 36.29 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere