Mașină de filetat Sandvik Coromant EX09PM27
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX09PM27
Rubix:d694996
Producator:6162408




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 27 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX09PM27 SANDVIK - EX09PM27 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 27 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 160 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere