Mașină de filetat Sandvik Coromant EX13PM18X1.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX13PM18X1.5
Rubix:d663200
Producator:6162463




rezumat tehnic
| Filetare | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : EX13PM18X1.5 SANDVIK - EX13PM18X1.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m18x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 11 mm |
| Adâncimea firului | 17 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere