Mașină de filetat Sandvik Coromant EX13PM27X1.5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX13PM27X1.5
Rubix:d691534
Producator:6162471




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 27 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX13PM27X1.5 SANDVIK - EX13PM27X1.5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 27 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere