Mașină de filetat Sandvik Coromant EX23PA10-24
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX23PA10-24
Rubix:d687119
Producator:6162482



Detalii produs : EX23PA10-24 SANDVIK - EX23PA10-24 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 8.4 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
